Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG F - LCAX1-14H-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983435104

Réf. Sonepar

00156343510

Réf. Fournisseur

LCAX1-14H-X

Marque

Panduit

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

1

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG F

Les Atouts de l'article:

Cosse flexible, # 1 AWG, 1/4 " trou goujon, 45º plage de Raccordement

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit