Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG - LCAX2/0-12F-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983435449

Réf. Sonepar

00156343544

Réf. Fournisseur

LCAX2/0-12F-X

Marque

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

noir

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

00

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG

Les Atouts de l'article:

Cosse souple à un trou, fil 2/0 AWG, trou de goujon 1/2, languette à 90°.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit