Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG, - LCB2-14-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 35 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 33

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983449040

Réf. Sonepar

00156344904

Réf. Fournisseur

LCB2-14-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

35 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

33

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

marron

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG,

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression en cuivre à un trou et long fût LCB2-14-Q possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit