Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG, - LCA2-14H-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 45°
section nominale - 35 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983558261
Réf. Sonepar
00156355826
Réf. Fournisseur
LCA2-14H-Q
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
45°
section nominale:
35 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


