Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG F - LCAX2-38-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983442676
Réf. Sonepar
00156344267
Réf. Fournisseur
LCAX2-38-E
Marque
Panduit
section nominale:
35 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
2
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


