Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 300 kcmi - LCAF300-58-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 150 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983558001
Réf. Sonepar
00156055800
Réf. Fournisseur
LCAF300-58-6
Marque
Panduit
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.87
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
rouge
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
300 kcmil
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
300 câble kcmil, 5/8 " trou goujon
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


