Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 350 kcmi - LCAF350-12-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 185 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983556670
Réf. Sonepar
00156055667
Réf. Fournisseur
LCAF350-12-6
Marque
Panduit
section nominale:
185 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
350 kcmil
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Fût évasé à un trou, câble 350 kcmil, trou de goujon 1/2.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


