Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 350 kcmi - LCAN350-38-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 185 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 71
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983603459
Réf. Sonepar
00156060345
Réf. Fournisseur
LCAN350-38-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
185 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
71
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
rouge
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, patte étroite, câble 350 kcmil, trou de goujon 3/8.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


