Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 350 kcmi - LCAX350-12H-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 185 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983435920

Réf. Sonepar

00156343592

Réf. Fournisseur

LCAX350-12H-6

Marque

Panduit

section nominale:

185 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

350 kcmil

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 1 Hole, 350 kcmi

Les Atouts de l'article:

Cosse flex à un trou, fil 350 kcmil, trou de goujon 1/2, patte à 45°.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit