Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AWG, - LCAF4/0-12-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983557967
Réf. Sonepar
00156055796
Réf. Fournisseur
LCAF4/0-12-X
Marque
Panduit
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0000
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCAF4/0-12-X possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


