Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3 - LCA4-38-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 25 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 29

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983900138

Réf. Sonepar

00156090013

Réf. Fournisseur

LCA4-38-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

25 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

29

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

gris

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #4 — #3 AWG STR, #2 AWG SOL, trou de goujon 3/8.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit