Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 400 kcmi - LCAF400-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983556694

Réf. Sonepar

00156055669

Réf. Fournisseur

LCAF400-12-6

Marque

Panduit

section nominale:

240 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

400 kcmil

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 1 Hole, 400 kcmi

Les Atouts de l'article:

Fût évasé à un trou, câble 400 kcmil, trou de goujon 1/2.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit