Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #8 AWG, - LCA8-38H-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #8 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 45°

  • section nominale - 10 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983558049

Réf. Sonepar

00156355804

Réf. Fournisseur

LCA8-38H-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

45°

section nominale:

10 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 1 Hole, #8 AWG,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit