Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG F - LCCX1-14D-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983425655

Réf. Sonepar

00156342565

Réf. Fournisseur

LCCX1-14D-X

Marque

Panduit

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG F

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit