Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 2/0 AWG, - LCDN2/0-14A-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Oui
isolé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983444724
Réf. Sonepar
00156344472
Réf. Fournisseur
LCDN2/0-14A-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
00
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, patte étroite, fil 2/0 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,63.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


