Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, - LCC2-38D-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983382491

Réf. Sonepar

00156038249

Réf. Fournisseur

LCC2-38D-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

2

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à long fût, fil #2 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit