Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, - LCCXN2-14A-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la plage - forme spéciale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
couleur de l'isolant - marron
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983662401
Réf. Sonepar
00156366240
Réf. Fournisseur
LCCXN2-14A-E
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme spéciale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
marron
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
2
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse compression cuivre, 2 trous, #2 AWG, patte étroite, goujon 1/4’’ (6,4mm)
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit