Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG F - LCCXF2-14A-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • avec trou d'inspection - Non

  • classe du conducteur - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983698172

Réf. Sonepar

00156369817

Réf. Fournisseur

LCCXF2-14A-E

Marque

Panduit

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

2

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG F

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, évasée, longue baril, # 2 AWG, 2 trous, 1/4 " goujon trous, trou .63 espacement.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit