Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 250 kcmi - LCD250-38D-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 150 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 62
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983383320
Réf. Sonepar
00156038332
Réf. Fournisseur
LCD250-38D-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
150 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
62
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
jaune
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCD250-38D-X possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


