Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 350 kcmi - LCDN350-38D-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983444939

Réf. Sonepar

00156344493

Réf. Fournisseur

LCDN350-38D-X

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

350 kcmil

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 2 Hole, 350 kcmi

Les Atouts de l'article:

Deux trou, baril standard avec fenêtre, plage de Raccordement Cosse étroit, 350 câble kcmil, 3/8 "trou goujon, 1" trou espacement.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit