Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 350 kcmi - LCC350-38DW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 350 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983798452

Réf. Sonepar

00156379845

Réf. Fournisseur

LCC350-38DW-X

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

300 kcmil

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 2 Hole, 350 kcmi

Les Atouts de l'article:

Deux trou, long baril Cosse avec fenêtre, 350 kcmil, 3/8 "trou goujon, 1,00" espacement trous.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit