Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG - LCCX4/0-38DF-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983425976

Réf. Sonepar

00156342597

Réf. Fournisseur

LCCX4/0-38DF-X

Marque

Panduit

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit