Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG, - LCD4/0-38DH-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983567546
Réf. Sonepar
00156356754
Réf. Fournisseur
LCD4/0-38DH-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
0000
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Deux trou, baril standard avec fenêtre, Angle 45° plage de Raccordement, 4/0 fil AWG, 3/8 "trou goujon, 1" trou espacement.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


