Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 500 kcmi - LCCF500-12-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983753208
Réf. Sonepar
00156075320
Réf. Fournisseur
LCCF500-12-6
Marque
Panduit
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
500 kcmil
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Deux trous, long fût évasé, câble de 500 kcmil, 1/2 trous de boulons, espacement des trous de 1,75, dimensions et espacement des trous NEMA.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


