Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 500 kcmi - LCDX500-12-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983436477
Réf. Sonepar
00156343647
Réf. Fournisseur
LCDX500-12-6
Marque
Panduit
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
rose
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
500 kcmil
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse souple à deux trous, câble 500 kcmil, trou de goujon 1/2, espacement de trou 1,75.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


