Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 500 kcmi - LCDX500-38D-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 500 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983453672

Réf. Sonepar

00156345367

Réf. Fournisseur

LCDX500-38D-6

Marque

Panduit

section nominale:

240 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

rose

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

500 kcmil

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 2 Hole, 500 kcmi

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, kcmil 500, 2 trous, 3/8 " goujon trous, trou 1,00 espacement

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit