Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG F - LCDX6-14DF-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983426645
Réf. Sonepar
00156342664
Réf. Fournisseur
LCDX6-14DF-L
Marque
Panduit
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
bleu
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2






