Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 600 kcmi - LCC600-12-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 300 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 94
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983902767
Réf. Sonepar
00156090276
Réf. Fournisseur
LCC600-12-6
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
300 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
94
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression en cuivre à deux trous et long fût LCC600-12-6 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit