Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 750 kcmi - LCC750-12-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 400 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 106
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983902750
Réf. Sonepar
00156090275
Réf. Fournisseur
LCC750-12-6
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
400 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
106
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
noir
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à long fût, câble 750 AWG, trou de goujon 1/2, espacement de trou 1,75.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


