Non retournable

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 777.7 kc - LCDXN750-12-3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 400 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983444854

Réf. Sonepar

00156344485

Réf. Fournisseur

LCDXN750-12-3

Marque

Panduit

section nominale:

400 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

jaune

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

750 kcmil

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Compression Lug, 2 Hole, 777.7 kc

Les Atouts de l'article:

La cosse souple de compression en cuivre à deux trous à fût standard avec fenêtre d'inspection et patte étroite possède un conducteur souple locomotive diesel d'une taille de 777,7 kcmil. Le trou de goujon mesure 1/2 (12,7 mm) et l'espacement de trou est de 1,75 (44,45 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit