Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F - LCCX8-14BF-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983428595
Réf. Sonepar
00156342859
Réf. Fournisseur
LCCX8-14BF-L
Marque
Panduit
section nominale:
10 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


