Panduit - Copper Compression Lug, Long Blank Tongu - LCD2/0-00-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
avec trou d'inspection - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983900930
Réf. Sonepar
00156090093
Réf. Fournisseur
LCD2/0-00-X
Marque
Panduit
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
00
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Plage de Raccordement vierge, Cosse standard baril, 2/0 AWG fil.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


