Non retournable

Panduit - Copper Compression Metric Butt Splice, 9 - SCMS95-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Butt Splice, 9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

  • adapté à un conducteur à fil fin - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769902

Réf. Sonepar

00156376990

Réf. Fournisseur

SCMS95-Q

Marque

Panduit

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

pays de fabrication:

ARGENTINE

Copper Compression Metric Butt Splice, 9

Les Atouts de l'article:

Epissure aboutée métrique en cuivre, fût standard, fil 95 mm².

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit