Non retournable

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1 - LCMA10-10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769315

Réf. Sonepar

00156076931

Réf. Fournisseur

LCMA10-10-C

Marque

Panduit

section nominale:

10 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ARGENTINE

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 10mm², trou de goujon M10.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit