Non retournable

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1 - LCMA120-10-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769568

Réf. Sonepar

00156076956

Réf. Fournisseur

LCMA120-10-L

Marque

Panduit

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

INDE

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 120mm², trou de goujon M10.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit