Non retournable

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1 - LCMA150-8-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 150 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.1

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769599

Réf. Sonepar

00156076959

Réf. Fournisseur

LCMA150-8-X

Marque

Panduit

section nominale:

150 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.1

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ARGENTINE

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 150mm², trou de goujon M8.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit