Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 5 - LCMA50-8-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.92
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 50 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 37
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983769445
Réf. Sonepar
00156076944
Réf. Fournisseur
LCMA50-8-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.92
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
50 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
37
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
La cosse métrique de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCMA50-8-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.




