Non retournable

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 6 - LCMA630-16-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 630 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056857681

Réf. Sonepar

00156076981

Réf. Fournisseur

LCMA630-16-1

Marque

Panduit

section nominale:

630 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

15.87

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ARGENTINE

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 6

Les Atouts de l'article:

Métrique conducteur, un-trou, Cosse standard baril à la fenêtre.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit