Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 7 - LCMA70-8-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 70 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.1
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983769483
Réf. Sonepar
00156076948
Réf. Fournisseur
LCMA70-8-L
Marque
Panduit
section nominale:
70 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.1
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
ARGENTINE
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 70mm², trou de goujon M8.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


