Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 2 - LCMD240-14-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 240 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 87
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983997848
Réf. Sonepar
00156399784
Réf. Fournisseur
LCMD240-14-5
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
14
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
240 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
87
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
marron
pays de fabrication:
ARGENTINE
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCMD240-14-5 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


