Non retournable

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L - LCMC70-12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627967

Réf. Sonepar

00156005596

Réf. Fournisseur

LCMC70-12-X

Marque

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

pays de fabrication:

INDE

Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût long, conducteur métrique, fil 70 mm² 2r, 50 mm² classe 5f/6f, M12.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit