Non retournable

Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel, - CBS35-14-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 14

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056260696

Réf. Sonepar

00156626069

Réf. Fournisseur

CBS35-14-C

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

6

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit