Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Barrel Po - ML1/0-LY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.9
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983596249
Réf. Sonepar
00156059624
Réf. Fournisseur
ML1/0-LY
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.9
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
0
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
La cosse de câble mécanique en cuivre ML1/0-LY à un trou, à un fût, est fabriquée à partir de cuivre électrolytique à haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de première qualité pour une capacité de prise de fil à large gamme qui aide à réduire au minimum les besoins d'inventaire. La vis de blocage en acier plaqué assure un contact électrique durable entre le conducteur et la cosse. La barre de pression interne et le collier à base en V fournissent une force d'attache uniforme pour assurer un contact positif.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


