Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Straight - PNL-4-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983632527
Réf. Sonepar
00156063252
Réf. Fournisseur
PNL-4-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
4
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou, cuivre, fût unique, patte droite, #14 MASS- #4 TOR, trou de goujon 1/4 (6,4 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


