Non retournable

Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Tin-Plate - ML4T-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 14

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983596294

Réf. Sonepar

00156359629

Réf. Fournisseur

ML4T-CY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

4

pays de fabrication:

INDE

Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Tin-Plate

Les Atouts de l'article:

La cosse de câble mécanique en cuivre ML4T-CY à un trou, à un fût, est fabriquée à partir de cuivre électrolytique à haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de première qualité pour une capacité de prise de fil à large gamme qui aide à réduire au minimum les besoins d'inventaire. La vis de blocage en acier plaqué assure un contact électrique durable entre le conducteur et la cosse. La barre de pression interne et le collier à base en V fournissent une force d'attache uniforme pour assurer un contact positif.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit