Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/F - STPCH3MBBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983718184

Réf. Sonepar

00156371818

Réf. Fournisseur

STPCH3MBBL

Marque

Panduit

catégorie:

5

type de câble:

F/UTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

Cordon brassage Cuivre, Cat 5e, Gris Int S/F

Les Atouts de l'article:

Le cordon protégé Cat 5e TX5e™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné 26 AWG CM/LSZH avec prises modulaires Pan-Plug™ à chaque extrémité. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Coloris des bouchons : noir. Le cordon de raccordement mesure 3 mètres de long et présente un coloris gris international.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit