Non retournable

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Off White UTP - UTPCH4MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Off White UTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 4 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983165599

Réf. Sonepar

00156316559

Réf. Fournisseur

UTPCH4MY

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

4 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Patch Cord, Cat 5e, Off White UTP

Les Atouts de l'article:

5e catégorie, Cordon patch UTP avec panoramique-prise RJ45 mâle™ Modular fiches sur chaque extrémité.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit