fin de vie

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG, - UTP28CH3.5MVL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 3.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - violet

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0074983489435

Réf. Sonepar

00156348943

Réf. Fournisseur

UTP28CH3.5MVL

Marque

Panduit

type de câble:

U/UTP

catégorie:

5E

longueur:

3.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

violet

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

sans halogène:

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,