Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Violet UTP Ca - UTPCH3MVLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5E
type de câble - U/UTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983178025
Réf. Sonepar
00156317802
Réf. Fournisseur
UTPCH3MVLY
Marque
Panduit
catégorie:
5E
type de câble:
U/UTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
violet
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
5e catégorie, Cordon patch UTP avec panoramique-prise RJ45 mâle™ Modular fiches sur chaque extrémité.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


