Non retournable

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Orange UTP Cab - UTPSP1MORY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Orange UTP Cab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983169979

Réf. Sonepar

00156316997

Réf. Fournisseur

UTPSP1MORY

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

pays de fabrication:

MEXIQUE

Copper Patch Cord, Cat 6, Orange UTP Cab

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage UTP de catégorie 6 avec fiches modulaires TX6™ à chaque embout.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit